オールFREEグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18505596 品番KN-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
裏地起毛仕様。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり。
手の甲にブランドロゴ反射プリント入り。
柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック サイズM 入数(双)1 機能タッチパネル対応可・グリップ性・フィット感・柔軟性 全長(cm)Lサイズ:22.5 中指長(cm)Lサイズ:7.5 手のひらまわり(cm)Lサイズ:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする