N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824

 

N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824
N-3151 防寒ランニンググローブ コーコス信岡 18505824

防寒ランニンググローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード18505824品番N-3151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。

用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質特殊ポリエステルグレーサイズS入数(双)1機能タッチパネル対応・防寒全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする