コーコス信岡
コーコス信岡の 防寒用手袋
コーコス信岡の 合成繊維 防寒用手袋
防寒ランニンググローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18505858
品番
N-3151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質
特殊ポリエステル
色
レッド
サイズ
S
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応・防寒
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17