コーコス信岡
コーコス信岡の 防寒用手袋
コーコス信岡の 合成繊維 防寒用手袋
防寒ニトリル手袋マジック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18505980
品番
N-3140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
柔軟性・防寒
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21