防寒ニトリル手袋マジック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18505998 品番 N-3140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 ブラック サイズ3L 入数(双)1 機能柔軟性・防寒 全長(cm)27 中指長(cm)10.5 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする