N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506025 N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506025 N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506025 N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506025

防寒ニトリル手袋マジック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード18506025 品番N-3140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。

用途作業 ワーク 軽作業 レッド サイズLL 入数(双)1 機能柔軟性・防寒 全長(cm)26 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする