コーコス信岡
コーコス信岡の 防寒用手袋
コーコス信岡の 合成繊維 防寒用手袋
防寒ニトリル手袋マジック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
18506059
品番
N-3140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
柔軟性・防寒
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21