のびのび手袋タッチパネル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18506470 品番 Z-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。

用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 イエローモク サイズフリー 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)17.5 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18506454
2023-05-29
用途:
冬場の外出時
製造業

滑り止めもついて、人差し指親指が導電性で扱いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする