防風ネックウォーマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18506524 品番 D-724
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

裏ボアであったかいDickiesネックウォーマー。
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズです。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ ランニング タウンユース アーミー サイズF 質量(g)48 首廻り(cm)上部:56 後ろ丈(cm)13.5 前丈(cm)23.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18506524
2025-12-04
用途:
薄いけど暴風防寒できます
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

思ったより薄いのですが、しっかり風をブロック
首回りが苦しいとバイクに乗りづらいので助かります
もっとカラフルな色が有ると良いですね

2025-12-24
用途:
バイクの防寒
建設業・工事業

防風仕様、中に防風フィルムが入っています。内側はフリース生地になっています。中綿がなく生地が薄く真冬は無理そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする