コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の フェイスマスク
ボアフリースリバーシブルフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18506576
品番
D-22003
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏ボアであったかいDickiesフード。
リバーシブルタイプで、防風マスクが取り外し可能な3WAY仕様です。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
グレー×カモフラ
サイズ
F
質量(g)
200
首廻り(cm)
64
頭囲(cm)
32
ネック(cm)
16