コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の フェイスマスク
裏ボアフリースキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18506585
品番
D-22004
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
裏ボアであったかいDickiesキャップ。
マスクを取り外して着用できる2WAY仕様です。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
95
寸法(cm)
たれ後頭部:10
全高(cm)
27
頭囲(cm)
64