防寒マルチフェイスカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウンカモ 注文コード18506637 品番B-841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

長尺50cmのフェイスカバー。
ネックウォーマーからヘッドカバーまで用途を幅広くお使いいただけます。

用途作業 ワーク 軽作業 ブラウンカモ サイズF 質量(g)60 高さ(cm)1 縦(cm)50 横(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする