コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の フェイスマスク
防寒マルチフェイスカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレーカモ
注文コード
18506646
品番
B-841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長尺50cmのフェイスカバー。
ネックウォーマーからヘッドカバーまで用途を幅広くお使いいただけます。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
グレーカモ
サイズ
F
質量(g)
60
高さ(cm)
1
縦(cm)
50
横(cm)
25