コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の 防寒用品 服飾小物
コーコス信岡の フェイスマスク
イージーウォームマルチフェイスカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18506655
品番
B-842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
吸湿発熱素材を使用した長尺50cmのフェイスカバー。
ネックウォーマーからヘッドカバーまで用途を幅広くお使いいただけます。
用途
作業 ワーク 軽作業
色
ネイビー
サイズ
F
質量(g)
60
高さ(cm)
1
縦(cm)
50
横(cm)
25