クロロプレンつま先HOT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18506804 品番 B-803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

靴下の上に重ね履きして室内履きにしたり、靴を履いて外出できる寒さ対策用ソックスです。

ブラック 材質クロロプレン サイズ(cm)27〜28 指タイプ先丸 入数1 機能防寒 用途作業 ワーク 軽作業 サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする