コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
クロロプレン靴下
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18506847
品番
B-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。
色
ブラック
材質
クロロプレン
サイズ(cm)
24〜25
指タイプ
先丸
入数
1
機能
防寒
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
M
後ろ丈(cm)
32