クロロプレン靴下

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18506856 品番 B-805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。

ブラック 材質クロロプレン サイズ(cm)25.5〜26.5 指タイプ先丸 入数1 機能防寒 用途作業 ワーク 軽作業 サイズL 後ろ丈(cm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18506865
2023-12-22
用途:
寒さ対策
永大産業株式会社 様 (製造業)

冬季の寒さ対策に購入しました。毎年足先が冷えて困っていたのですが、本商品を利用してばっちりです。靴のサイズが一回り大きくなるのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする