コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ストレッチソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18506874
品番
B-823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
靴下の上に重ね履きできる寒さ対策用ソックスです。
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5〜24.5
指タイプ
先丸
入数
1
機能
防寒
用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
M
後ろ丈(cm)
27