電熱防寒手袋厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18507005 品番N-3159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式バッテリーを採用した電熱式手袋。
手首部分にバッテリーを入れられるファスナーポケット付き。
加熱温度は約25℃〜50℃で高温(赤色:約3時間)、中温(青色:約4時間)、低温(緑色:約5時間)に調節可能。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性アップ。
手首をしっかりホールドできる太さ調整アジャスターつき。
袖口部分にしぼり調整ドローコード付き。
収納時に左右をまとめられる結束バックル付き。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース ブラック サイズフリー 入数(双)1 機能タッチパネル対応・防寒 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする