WORX
WORXの 充電工具 本体
WORXの 締付/穴あけ(充電工具)
WORXの 充電式インパクトドライバ
充電式ブラシレスインパクトドライバー本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18507215
品番
WX292L.9
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーター使用で軽量!低振動!静音!長寿命!
軽量で、コンパクトなデザイン
耐久性と寿命を延ばすアルミ製ギアハウジング
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
用途
ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
本体×1、両頭ビットPH2×65mm×1、ベルトフック×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
DC18
最大トルク(N・m)
約175
打撃数(min
-1
[回/分])
約0〜3200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0〜2900
チャック能力(mm)
6.35六角軸
ねじ締め能力
90mm万能ビス/米松 約80本
モーター電圧(V)
20(最大)