PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の ボディー用
PITWORK(日産)の カーコーティング/ワックス
PITWORK(日産)の 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
未塗装樹脂コート 新車施工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10mL)
注文コード
18507224
品番
KA390-K1000
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途
未塗装樹脂コート
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※一度に樹脂パーツ全部を施工するのではなく、各パーツごとに塗布を行い吹き上げを行ってください。
※施工後は30分間水に濡らさないようにしてください。