未塗装樹脂コート 新車施工用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード18507240 品番KA390-K2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。

用途未塗装樹脂コート 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
注意
※一度に樹脂パーツ全部を施工するのではなく、各パーツごとに塗布を行い吹き上げを行ってください。
※施工後は30分間水に濡らさないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする