PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の ボディー用
PITWORK(日産)の カーコーティング/ワックス
PITWORK(日産)の 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
未塗装樹脂コート 既販車施工用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
18507249
品番
KA390-05000
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途
未塗装樹脂コート
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※一度に樹脂パーツ全部を施工するのではなく、各パーツごとに塗布を行い拭き上げを行ってください。
※施工後は30分間水に濡らさないようにしてください。