丸皿 タッピングネジ (鉄/クロメート) 5mm×16mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ブラック 注文コード18507283 品番MM50-0233-02
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(クロメート) ブラック サイズ(mm)5×16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507283
2024-07-14
用途:
ビス止めで使用しました。
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

5×16mmのサイズのビスが必要だったので購入しました。使用上の問題はありませんが購入の際に使用目的にあった材料と頭(鍋、皿)の確認は必要になります。

対象商品:
18507283
2021-09-05
用途:
同時に購入したすてーを固定するために使用した。

結構重たいステーを2本のネジで固定していますが、なかなかガッチリ固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする