AR-2940 ライナースペーサー アラオ 18507398 AR-2940 ライナースペーサー アラオ 18507398 AR-2940 ライナースペーサー アラオ 18507398 AR-2940 ライナースペーサー アラオ 18507398 AR-2940 ライナースペーサー アラオ 18507398

ライナースペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800枚) 注文コード 18507398 品番 AR-2940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t〜各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。

用途コンクリート製品の高調整に 材質PE系樹脂 厚さ(mm)2 寸法(mm)80×40 サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする