JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18507502
品番
501103
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!
用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
種別
大型用
仕様
鏡面
製品サイズ(mm)
220×440
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
色
鏡面
適合車種
大型車
注意
※本製品はエッジ等、鋭利な部分もございます。取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。