JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
ナンバープレートボード 鏡面タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18507518
品番
501104
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!
用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
種別
中型用
仕様
鏡面
製品サイズ(mm)
163×330
用途
外装パーツ
材質
ステンレス
色
鏡面
適合車種
中型車
注意
※本製品はエッジ等、鋭利な部分もございます。取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。