キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18507556 品番AS-C1224V-2000A
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。

用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして 付属品万能フッカー 仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2〜5分、【蓄電サイクル】約1万回 質量(kg)6.5 電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く) 保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能) ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
注意
※始動目安は、始動できる車輌の目安であり、車輌の種類・状態により始動できない場合があります。
※蓄電時間は、バッテリーの状態、本体の蓄電状況によって変動します。

商品説明動画

超高性能大容量ジャンプスターター『ビッグバンSS』爆誕!メンテナンスフリーでマイナス40℃でもバンバン使えるビッグバン!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507556
2025-10-23
用途:
トラックのジャンプスタート

毎回蓄電が面倒
100vで蓄電できるタイプの方が使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする