COBルームランプセット 24V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)18×30×3.5 注文コード18507667 品番528544
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。
3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。
両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!

LED色ホワイト 定格電圧(V)12/24 サイズ(mm)18×30×3.5 付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用 ホワイト 消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
注意
※本製品は微弱電流を発する車両の対応品ではございません。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507658
2022-01-07
用途:
トラック荷台の証明

荷台の証明として、今までが蛍光灯だったのですが器台が壊れたため、この機会に交換しようと思い購入。試験点灯では非常に明るいのですが、耐久性はさすがに使ってからでなければ分からいなのですが

1人が参考にしています
対象商品:
18507667
2021-06-09
用途:
NDロードスター トランク用ランプ
医療・福祉・介護関連業

NDロードスターのトランク内のランプに使用。専用品の様にジャストフィットです。非常に明るくて満足です。

対象商品:
18507667
2018-02-08
用途:
トラックで寝泊りをする時に使っています。
運輸・通信業

夜間、電気が必要なときでも、とても明るくて、買って良かったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18507667
2017-09-11
用途:
車内での伝票整理
運輸・通信業

想像以上の明るさに満足しています。
荷室の分も注文予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
18507658
2016-04-21
用途:
車の後部座席ルームランプとして
運輸・通信業

24V用品が近くのホームセンターやカー用品店ではほとんど取扱が無いので非常に便利です
使用感はLEDと言う事もあり非常に明るくて車内での作業がし易くなりました

2人が参考にしています
対象商品:
18507658
2016-09-29
用途:
4トントラックのルーム球
安房運輸株式会社 様

最高に明るいです。予想していたより明るく満足な商品でした!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする