D-2204 オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ドリンクホルダー用 DELTA(デルタ) 18507906 D-2204 オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ドリンクホルダー用 DELTA(デルタ) 18507906

オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ドリンクホルダー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18507906 品番D-2204
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。
車内のドリンクホルダーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。
アームを好きな角度に調整可能。

用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション 取付方式ドリンクホルダー
注意
※設置の際、ドリンクホルダー内側へのキズ等が心配な場合は付属のシートをストッパーに貼り付けてご対応ください。
※ドリンクホルダーへ装着後、ドリンクホルダーの仕様や使用状況によっては走行振動で固定が緩む場合がございます。その場合は再度固定を行ってください。
※車種やスペース等状況によりお取付けができない場合がございます。ご了承ください。
※ご使用の際は取付けホルダー、スマホホルダーの両方がしっかりと固定されている事をご確認の上でご使用ください。固定が不十分だと脱落などの恐れがあります。固定が出来ない場合はご使用はお控えください。
※車種やスペース等状況によりお取付けができない場合がございます。ご了承ください。
※製品に無理な力を加えるなどをすると破損の恐れがあります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする