NEWプロフィア ウインカーアンダーカバー 鏡面

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード18507956 品番572395
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

※コーナーウインカー部をシャープに彩る!ウインカーアンダーカバー登場!!
鏡面タイプ・ウロコタイプ2種類をラインナップ!!

用途ボディパーツ 付属品取付ナット(RL分4セット) 仕様鏡面 適合日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H19.5) 種別大型 材質ステンレス 鏡面 メーカー日野 適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H19.5) サイズ(mm)約313×約77(約1厚) 年式H15.11〜
注意
※キャビン形状や穴位置の違いで取付できない車両もございます。※本製品は、ウインカーランプ下側のラバー部に合わせて曲げ加工が必要となります。お客様個人の責任において曲げ加工を行って下さい。尚、本製品には鋭利な部分もございます。手などを怪我されないように手袋等で手を保護して作業を行って下さい。メーカーでは、プロショップ等での取付を推奨します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする