4K チューナーレススマートテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18508010 品番SAUD751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。
様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。
YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。
シンプルスマートなリモコン
Dolby AudioTM搭載
高画質・高音質機能

画面サイズ75V型 パネル4K ブラック 入出力端子HDMI:HDMI2.1×4 (ARC/eARC、ALLM、HDMI-CEC)、USB:USB2.0×2、その他:ビデオ入力×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、LAN端子 画素数3840×2160(4K) 付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、転倒防止用フック×2、ネジ×2(本体取り付け済)、取扱説明書×1部、保証書×1部 用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 質量(kg)スタンド有:約26.5 消費電力(W)190 機能HDR対応:HDR10/HLG/DolbyVision®、MEMC(フレーム補正)、DolbyAudioTM、DolbyAtmos®出力 VESAマウント(mm)壁掛け:400×200 ネットワークタイプAndroidTVTM搭載(Ver11)、Googleアシスタント、Chromecast Built-in BluetoothVer5.0、SBC/AAC 音声出力(スピーカー) 10W+10W 発売年2022年 チューナー数チューナーレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド有:約167.3×102.9×35.6 無線LAN2.4GHz/5.0GHz
注意
※TVは受信しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする