モニター用ゲルスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18508017 品番 592868
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。

タイプ高さ約58mmショートタイプ 本体サイズ(mm)吸盤部/82Φ 高さ/下から間接まで 58 用途電装パーツ 仕様ショートタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18508017
2022-07-18
用途:
カーナビモニター用に購入
アラキ防災工業株式会社 様 (建設業・工事業)

低いナビセットができ満足です。固定も安定しています。

対象商品:
18508026
2019-10-22
用途:
リアカメラ用モニターの取り付け

何個かモニター用のスタンドを買いましたが、この商品が一番しっかり吸着し、ジョイントもしっかり固定できるので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18508017
2018-12-28
用途:
モニタステー
建設業・工事業

耐久性がない 保障もない振動に弱い しっかり保証は、しましょう

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする