USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18508046 品番 RUSB2CLTMM1MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適
高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用
高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル
Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル

ブラック 質量(g)23 ケーブル長(m)1 AWG22/32 インターフェースUSB 2.0 (480Mbps) コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス) ケーブル外径(Φmm)3.1 取得規格MFi シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 保管温度範囲(℃)0〜50 メッキゴールド、ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用 被覆材熱可塑性エラストマー コネクタタイプL型 - ストレート 使用湿度範囲(%RH)0〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする