注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-CポートがUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
※USB PD機能に対応していないUSB-Cポートに接続すると、電力のパススルーは行われません。
※お使いのノートパソコンに特定の充電条件がある場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力ちょうどを必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、お使いのハードウェアの製造元にお問い合わせください。
※USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。
※このUSBハブには、OCP(過電流保護)機能が搭載されており、USB周辺機機器が安全に割り当て可能な量を超える電力を引き出さないようにします。
※接続されたUSB周辺機器が安全に割り当て可能な量を超える電力を引き出そうとすると、OCPが動作し、該当周辺機器とコンピューターの接続状態が解除されます。このため、該当周辺機器をポートから外すまで、コンピューターがデバイスの再認識を続ける場合があります。