ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18508080 品番 RH2A-7M-HDMI-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。
アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル
高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮
高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル

仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブ 質量(kg)0.5 ケーブル長(m)7 AWG28 コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス) ケーブル外径(Φmm)7.5 シールド2重シールド (編組+アルミ箔) 保管温度範囲(℃)0〜50 メッキゴールド RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 ビデオ仕様HDMI 2.0 導体数19 被覆材熱可塑性エラストマー 使用湿度範囲(%RH)0〜85 オーディオHDMI (32chオーディオ)
注意
※このケーブルは、特定の方向にケーブルを設置する必要がある単方向アーキテクチャを備えています。機器接続の際、ラベルに表示された「Display(出力先)」側のコネクターがディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする