ロックペイント
ロックペイントの 床/コンクリート/道路用
ロックペイントの 床/コンクリート
ユカロック7000(水性・2液セット品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
色
しろ
注文コード
18508107
品番
082-7102-11
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
水性2液型ウレタン床用塗料(艶有)
色
しろ
主な用途
学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場
特性
耐久・耐摩耗
使用場所
屋内/屋外
用途
学校、店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、食堂、遊歩道、駐車場、フォークリフトを使用する倉庫・配送の床面、公園の広場
適合
下地:屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※硬化剤混合後1.5時間以内に使用してください(23℃)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640