REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18508220
品番
166310
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス管仕様です。
仕様
合金:161310
適合
ダイヘッド:295630、295633、295643
幅(mm)
27
被削材
ステンレスパイプ
角度(°)
60
ねじの種類
NPT
サイズ(inch)
NPT1〜1.1/2
パイプサイズ
25A-40A
TPI
11.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100