REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18508299
品番
16C370
参考基準価格(税別)
¥103,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ステンレス管仕様です。
仕様
合金:162370
適合
ダイヘッド:293057
幅(mm)
20
被削材
ステンレスパイプ
角度(°)
60
ねじの種類
NPT
サイズ(inch)
PT5〜6
パイプサイズ
125A-150A
TPI
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100