メイン画像は代表画像です。
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
チェーザ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18508335
品番
160508
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
HSS:160526
適合
ダイヘッド:290000
幅(mm)
23.8
角度(°)
55
サイズ(inch)
BSW W7/8
ボルト
W
ボルト寸法
7/8
TPI
9