REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
ダイヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18508500
品番
29562U
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途
ボルトねじ用。
適合
チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AV、N100
サイズ
5/16-1.1/2
種類
ボルト用
サイズ(inch)
UNC5/16〜11/2
ボルト
UNC
注意
※チェーザ付ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100