REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の チューブカッター
RBチューブカッタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18508965
品番
425122
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合
管材質:裸銅管
全長(mm)
57
質量(g)
130
種類
裸銅管用
形式
RB22
ベアリング
5
動作半径(mm)
43
適合管外径(Φmm)
3〜22