REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の チューブカッター
RBチューブカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18509087
品番
427430
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合
管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)
150
質量(g)
350
種類
被覆・裸銅管用
形式
RBN30P
ベアリング
8
動作半径(mm)
132
適合管外径(Φmm)
5〜34