REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の 配管カッター
REX(レッキス工業)の チューブカッター
RBチューブカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18509105
品番
427466
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合
管材質:裸銅管・被覆銅管
全長(mm)
330
質量(g)
870
種類
被覆・裸銅管用
形式
RBN67P
ベアリング
14
動作半径(mm)
222〜250
適合管外径(Φmm)
12〜67
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100