※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)620色ホワイトグレー注文コード18510013品番MBH-74M5-C
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面