画像準備中

配水用PE管EFコントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18511196 品番3140C8
参考基準価格(税別)¥546,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

軽量・スリム。
1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業)
融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。
長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。
耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。
大型液晶画面搭載。
GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。
付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。

仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用) 質量(kg)13.5 形式JWEF300 出力電圧(V)DC20〜76(±1.5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む) 使用電源(V)AC80〜120(必要容量3.0kVA以上) 使用環境温度(℃)-10〜+45(結露のない場合) バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応 最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A) 適合管継手呼び径300以下のEF継手 保管温度範囲(℃)-20〜+60(結露のない場合) 漏電ブレーカ最大許容電流40A
注意
※記憶容量を超過すると、最も古いデータを捨てて最新のデータを記録します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする