DLF1002109P 耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム 18511239 DLF1002109P 耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム 18511239 DLF1002109P 耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム 18511239 DLF1002109P 耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム 18511239

耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18511239 品番DLF1002109P
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【JIS T 8116:2005適合品】
特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。
フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。
ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。
塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。
100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。
<推奨耐透過溶剤>
IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど

用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。 種別化学防護手袋 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)0.3 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐透過・耐溶剤 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど 耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
注意
※本製品は軽作業向け手袋となります。手袋へ強い負荷が掛かる作業への使用はお控えください。
※透過試験等の各種試験データや使用上の注意に関しましてはメーカーHP、お問い合わせにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする