付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)27
色ブラック
取付縦横設置可能
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:270×210×50(5kgまで)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1415×620
中心高さ(mm)1150〜1450
取付ピッチ(mm)VESA W100〜500×H100〜400
アンカー穴(mm)Φ12.5 4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ43〜65
上下調整0°/5°
アンカーピッチ(mm)W610×D520