016-0059-81 塗料用シンナー ロックペイント 18511275

塗料用シンナー

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード18511275 品番016-0059-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。

用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21442708
2023-11-20
用途:
塗装作業時

ロックペイントは以前より使っております。値段も安く、満足しています。

対象商品:
20136104
2022-01-09
用途:
塗料希釈時に使用
鈴木塗装店 様

塗膜形成に悪影響を及ばさず、昔から安心して使用できる。

対象商品:
20136104
2018-12-14
用途:
塗料の薄め液と清掃用に。
建設業・工事業

小缶で買ったり、ホームセンターで買うよりずっとコストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
20136104
2018-01-15
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

匂いがけっこう強いですね
匂いがもう少しおさえられたら良いですね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする