554 ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノ 18511397 554 ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノ 18511397

ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18511397 品番 554
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
パウダーフリータイプです。

材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05 ホワイト サイズM タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工 全長(cm)23.5以上 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.5 滑り止め効果あり(指先) 粉有無パウダーフリー 取出位置手首 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18511379
2023-12-18
用途:
作業時

お値段も手頃ですし、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性と性能も分かりやすく記載されていましたのでこちらの商品を購入しました。現在、実際の作業でも問題なく使用できています。また、ケースも基本の色は黒ですが、サイズごとにケース表記の文字の色が違うので、並べておいても見やすく、好評です。既にリピート購入しておりますが、今後もリピ予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする